OBO - Napelemes ház 2x3 PV-String, 2 WR-MPP 900V DC SN063786 - 5088576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 7 kA
Védelmi szint - 3 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Max. PV-feszültség - 900 V
Szerelési mód - gépszekrénybe előre beszerelt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196037438
Sonepar cikkszám
SN063786
Gyártói cikkszám
5088576
Gyártói típuskód
VG-BCPV 900K 330
Villám-áramlökés (10/350):
7 kA
Védelmi szint:
3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Max. PV-feszültség:
900 V
Szerelési mód:
gépszekrénybe előre beszerelt
Méret:
egyéb
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
6 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Napelemes ház 2x3 PV-String, 2 WR-MPP 900V DC