OBO - Napelemes ház 3x3 PV-String, 3 WR-MPP 1000V DC SN063787 - 5088573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Energiatechnika villámáram-levezetőinek száma - 1
Túlfeszültség levezető alapelemeinek száma - 0
Információs-/MSR-technika villámáram-levezetőinek száma - 0
Házzal - Igen
Tartozékkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196037421
Sonepar cikkszám
SN063787
Gyártói cikkszám
5088573
Gyártói típuskód
VG-BCPV U K 333
Energiatechnika villámáram-levezetőinek száma:
1
Túlfeszültség levezető alapelemeinek száma:
0
Információs-/MSR-technika villámáram-levezetőinek száma:
0
Házzal:
Igen
Tartozékkal:
Igen
Belső villámvédelmi szétkapcsoló fojtószelepeinek száma:
0
Villám-/túlfeszültség levezető távjelző moduljainak száma:
0
Készülék túlfeszültség védelmének száma:
0
Kombi-levezetők száma energiatechnikához:
0
Kombi levezetők száma információs-/MSR-technikához:
0
Túlfeszültségvédő vizsgáló- és tesztkészülékek száma:
0
Túlfeszültség-levezetők száma energiatechnikához/áramellátáshoz:
0
Túlfeszültség-levezetők száma információs-/MSR-technikához:
0
Túlfeszültség-védelmi készülékek száma energia- és információs technikához:
0