OBO - Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz kábelkivezetéssel 243x243x83 SX104032 - 7409613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 69-110 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 136 mm
Padlóápolás - száraz
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197369217
Sonepar cikkszám
SX104032
Gyártói cikkszám
7409613
Gyártói típuskód
TRKSN 9 MS 250
Szintező magasság:
69-110 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
136 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
12
Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz kábelkivezetéssel 243x243x83