OBO - Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz tubushoz 243x243x83 SX104030 - 7409605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 69-110 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 136 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197369194
Sonepar cikkszám
SX104030
Gyártói cikkszám
7409605
Gyártói típuskód
TRKFN 9 VS 250
Szintező magasság:
69-110 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
136 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
12
Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz tubushoz 243x243x83