Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz zárt 243x243x83 SX104028 - 7409601

MásolásMásolás
OBO - Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz zárt 243x243x83 SX104028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szintező magasság - 69-110 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 136 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Kivitel - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197369170

Sonepar cikkszám

SX104028

Gyártói cikkszám

7409601

Gyártói típuskód

TRKN 9 VS 250

Szintező magasság:

69-110 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

136 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépíthető eszközök száma:

0

Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz zárt 243x243x83