OBO - Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz zárt 243x243x83 SX104031 - 7409611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 69-110 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 136 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197369200
Sonepar cikkszám
SX104031
Gyártói cikkszám
7409611
Gyártói típuskód
TRKN 9 MS 250
Szintező magasság:
69-110 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
136 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
0
Négyzetes kazetta, fugamentes burkolathoz zárt 243x243x83