OBO - Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 200x200mm SN063791 - 7409202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 105 mm
Szintező magasság - 105-150 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867104
Sonepar cikkszám
SN063791
Gyártói cikkszám
7409202
Gyártói típuskód
RKSN2 4 MS 20
Kazettamagasság:
105 mm
Szintező magasság:
105-150 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Szerelvénydobozok száma:
2