Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 200x200mm SN063792 - 7409204

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 110 mm

  • Szintező magasság - 110-155 mm

  • Anyag - sárgaréz

  • Legkisebb beépítési mélység - 110 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867111

Sonepar cikkszám

SN063792

Gyártói cikkszám

7409204

Gyártói típuskód

RKSN2 4 MS 25

Kazettamagasság:

110 mm

Szintező magasság:

110-155 mm

Anyag:

sárgaréz

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

száraz

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

fordítható

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

201 mm

Beépítési méret szélessége:

201 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 200x200mm