OBO - Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 200x200mm SN063797 - 7409230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 95 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 110 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867272
Sonepar cikkszám
SN063797
Gyártói cikkszám
7409230
Gyártói típuskód
RKSN2 UZD3 4VS25
Kazettamagasság:
95 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Szerelvénydobozok száma:
2