Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 242x243mm SN063798 - 7409212

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 350 mm

  • Kazettamagasság - 105 mm

  • Szintező magasság - 105-150 mm

  • Anyag - sárgaréz

  • Legkisebb beépítési mélység - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867173

Sonepar cikkszám

SN063798

Gyártói cikkszám

7409212

Gyártói típuskód

RKSN2 9 MS 20

Névleges méret:

350 mm

Kazettamagasság:

105 mm

Szintező magasság:

105-150 mm

Anyag:

sárgaréz

Legkisebb beépítési mélység:

105 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

száraz

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

fordítható

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Beépíthető eszközök száma:

12

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 242x243mm