OBO - Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 243x243mm SN063800 - 7409232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 90 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 90 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867289
Sonepar cikkszám
SN063800
Gyártói cikkszám
7409232
Gyártói típuskód
RKSN2 UZD3 9MS20
Kazettamagasság:
90 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
90 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 243x243mm