OBO - Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 243x243mm SN063801 - 7409234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 95 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867296
Sonepar cikkszám
SN063801
Gyártói cikkszám
7409234
Gyártói típuskód
RKSN2 UZD3 9MS25
Kazettamagasság:
95 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Négyzetes kazetta kábelkivezetéssel 243x243mm