OBO - Négyzetes kazetta tubusfedél 199x199x100 SX104014 - 7408960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 105-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197278137
Sonepar cikkszám
SX104014
Gyártói cikkszám
7408960
Gyártói típuskód
RKFN3 4 VS 20
Szintező magasság:
105-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Négyzetes kazetta tubusfedél 199x199x100