OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 200x200mm 7409362 - 7409362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 200 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Szintező magasság - 105-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195869023
Sonepar cikkszám
7409362
Gyártói cikkszám
7409362
Gyártói típuskód
RKFN2 4 VS 20
Névleges méret:
200 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Szintező magasság:
105-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Szerelvénydobozok száma:
2