Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 200x200mm SN034425 - 7409364

MásolásMásolás
OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 200x200mm SN034425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 200 mm

  • Kazettamagasság - 110 mm

  • Szintező magasság - 110-155 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869030

Sonepar cikkszám

SN034425

Gyártói cikkszám

7409364

Gyártói típuskód

RKFN2 4 VS 25

Névleges méret:

200 mm

Kazettamagasság:

110 mm

Szintező magasság:

110-155 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

201 mm

Beépítési méret szélessége:

201 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Négyzetes kazetta tubushoz 200x200mm