OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 200x200mm SN063804 - 7409374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 95 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Padlóápolás - nedves
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195869108
Sonepar cikkszám
SN063804
Gyártói cikkszám
7409374
Gyártói típuskód
RKFN2 UZD3 4VS25
Kazettamagasság:
95 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Négyzetes kazetta tubushoz 200x200mm