OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 243x243mm SN063805 - 7409368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 243 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Szintező magasság - 105-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195869047
Sonepar cikkszám
SN063805
Gyártói cikkszám
7409368
Gyártói típuskód
RKFN2 9 VS 20
Névleges méret:
243 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Szintező magasság:
105-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Vezetékkivezetés anyaga:
rozsdamentes acél
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3