Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 243x243mm SN063807 - 7409378

MásolásMásolás
OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 243x243mm SN063807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 90 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 90 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm

  • Padlóápolás - nedves

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869146

Sonepar cikkszám

SN063807

Gyártói cikkszám

7409378

Gyártói típuskód

RKFN2UZD3 9VS20

Kazettamagasság:

90 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

90 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Beépíthető eszközök száma:

12

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Négyzetes kazetta tubushoz 243x243mm