OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 243x243mm SN063808 - 7409380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 95 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm
Padlóápolás - nedves
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195869153
Sonepar cikkszám
SN063808
Gyártói cikkszám
7409380
Gyártói típuskód
RKFN2UZD3 9VS25
Kazettamagasság:
95 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Négyzetes kazetta tubushoz 243x243mm