OBO - Négyzetes kazetta tubushoz 243x243mm VA 1.4301 7409218 - 7409218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 350 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Szintező magasság - 105-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867227
Sonepar cikkszám
7409218
Gyártói cikkszám
7409218
Gyártói típuskód
RKSN2 9 VS 20
Névleges méret:
350 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Szintező magasság:
105-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3