OBO - Négyzetes kazetta vakfedél 199x199x100 SX104010 - 7408950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 105-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197278113
Sonepar cikkszám
SX104010
Gyártói cikkszám
7408950
Gyártói típuskód
RKN3 4 VS 20
Szintező magasság:
105-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Négyzetes kazetta vakfedél 199x199x100