OBO - Négyzetes kazetta vakfedél 199x199x105 SX104012 - 7408954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 110-155 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 110 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197278120
Sonepar cikkszám
SX104012
Gyártói cikkszám
7408954
Gyártói típuskód
RKN3 4 VS 25
Szintező magasság:
110-155 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Négyzetes kazetta vakfedél 199x199x105