OBO - Négyzetes kazetta vakfedél 243x243x100 SX104017 - 7408972
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szintező magasság - 105-150 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Padlóápolás - nedves
Kivitel - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197278212
Sonepar cikkszám
SX104017
Gyártói cikkszám
7408972
Gyártói típuskód
RKN3 9 MS 20
Szintező magasság:
105-150 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Négyzetes kazetta vakfedél 243x243x100