Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Négyzetes kazetta vakfedél 243x243x105 SX104019 - 7408976

MásolásMásolás
OBO - Négyzetes kazetta vakfedél 243x243x105 SX104019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szintező magasság - 110-155 mm

  • Anyag - sárgaréz

  • Legkisebb beépítési mélység - 110 mm

  • Padlóápolás - nedves

  • Kivitel - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197278229

Sonepar cikkszám

SX104019

Gyártói cikkszám

7408976

Gyártói típuskód

RKN3 9 MS 25

Szintező magasság:

110-155 mm

Anyag:

sárgaréz

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Négyzetes kazetta vakfedél 243x243x105