OBO - Négyzetes kazetta zárt 200x200mm 7409014 - 7409014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 199 mm
Kazettamagasság - 100 mm
Szintező magasság - 100-150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Vezetékkivezetés színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867531
Sonepar cikkszám
7409014
Gyártói cikkszám
7409014
Gyártói típuskód
RKN2 4 VS 20
Névleges méret:
199 mm
Kazettamagasság:
100 mm
Szintező magasság:
100-150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
100 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
2