OBO - Négyzetes kazetta zárt 200x200mm SN063814 - 7409058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 199 mm
Kazettamagasság - 90 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Vezetékkivezetés színe - egyéb
Legkisebb beépítési mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867883
Sonepar cikkszám
SN063814
Gyártói cikkszám
7409058
Gyártói típuskód
RKN2 UZD3 4VS20
Névleges méret:
199 mm
Kazettamagasság:
90 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
100 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
201 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
2