Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Négyzetes kazetta zárt 200x200mm SN063815 - 7409060

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 199 mm

  • Kazettamagasság - 95 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Vezetékkivezetés színe - egyéb

  • Legkisebb beépítési mélység - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867906

Sonepar cikkszám

SN063815

Gyártói cikkszám

7409060

Gyártói típuskód

RKN2 UZD3 4VS25

Névleges méret:

199 mm

Kazettamagasság:

95 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Vezetékkivezetés színe:

egyéb

Legkisebb beépítési mélység:

105 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési méret hosszúsága:

201 mm

Beépítési méret szélessége:

201 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Négyzetes kazetta zárt 200x200mm