Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Négyzetes kazetta zárt 243x243mm SN063816 - 7409022

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 350 mm

  • Kazettamagasság - 100 mm

  • Szintező magasság - 100-150 mm

  • Anyag - sárgaréz

  • Vezetékkivezetés színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867593

Sonepar cikkszám

SN063816

Gyártói cikkszám

7409022

Gyártói típuskód

RKN2 9 MS 20

Névleges méret:

350 mm

Kazettamagasság:

100 mm

Szintező magasság:

100-150 mm

Anyag:

sárgaréz

Vezetékkivezetés színe:

egyéb

Legkisebb beépítési mélység:

100 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

négyzetes

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Négyzetes kazetta zárt 243x243mm