OBO - Négyzetes kazetta zárt 243x243mm SN063819 - 7409046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 350 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Szintező magasság - 105-155 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Vezetékkivezetés színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867821
Sonepar cikkszám
SN063819
Gyártói cikkszám
7409046
Gyártói típuskód
RKN2 9 VS 25
Névleges méret:
350 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Szintező magasság:
105-155 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
3