OBO - Négyzetes kazetta zárt 243x243mm SN063820 - 7409062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 243 mm
Kazettamagasság - 90 mm
Anyag - sárgaréz
Vezetékkivezetés színe - egyéb
Legkisebb beépítési mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867944
Sonepar cikkszám
SN063820
Gyártói cikkszám
7409062
Gyártói típuskód
RKN2 UZD3 9MS20
Névleges méret:
243 mm
Kazettamagasság:
90 mm
Anyag:
sárgaréz
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
100 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Négyzetes kazetta zárt 243x243mm