OBO - Négyzetes kazetta zárt 243x243mm SN063823 - 7409068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 243 mm
Kazettamagasság - 95 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Vezetékkivezetés színe - egyéb
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868125
Sonepar cikkszám
SN063823
Gyártói cikkszám
7409068
Gyártói típuskód
RKN2 UZD3 9VS25
Névleges méret:
243 mm
Kazettamagasság:
95 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Vezetékkivezetés színe:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
25 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
négyzetes
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
3