OBO - NPE-szikraköz N és PE között 255V IP20 SN063824 - 5095600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Szerelési mód - alapelemre
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196329694
Sonepar cikkszám
SN063824
Gyártói cikkszám
5095600
Gyártói típuskód
C20-0-255
Pólusszám:
1
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Zárlati szilárdság:
0.1 kA
Méret:
1 TE
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; NPE-szikraköz N és PE között 255V