OBO - Nulla kapocs csavaros 4x16mm2 kék SN063825 - 2016255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-16 mm2
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196474226
Sonepar cikkszám
SN063825
Gyártói cikkszám
2016255
Gyártói típuskód
KL-DBN4x16BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-16 mm2
Szín:
kék
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Névleges áram In:
76 A
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Nulla kapocs csavaros 4x16mm2 kék