OBO - Nulla kapocs rugós sorkapocs 12x2,5mm2 grau / blau SN063826 - 2016265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 12
Szerelési mód - kalapsín 15 mm
Szín - szürke
Lezárólemez szükséges - Nem
Mélység - 85 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196474233
Sonepar cikkszám
SN063826
Gyártói cikkszám
2016265
Gyártói típuskód
KL-DBN12x02GRBL
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
kalapsín 15 mm
Szín:
szürke
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
85 mm
Magasság:
20 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Nulla kapocs rugós sorkapocs 12x2,5mm2 grau / blau