OBO - Nyomócsavar húzásmentesítővel PG13,5 nikkelezett SN063924 - 2013134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Anyag - fém
Belső átmérő - 13.5 mm
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195157939
Sonepar cikkszám
SN063924
Gyártói cikkszám
2013134
Gyártói típuskód
157 MS PG13.5
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Anyag:
fém
Belső átmérő:
13.5 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
6.5 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar húzásmentesítővel PG13,5 nikkelezett