Nem visszaküldhető

OBO - Nyomócsavar húzásmentesítővel PG16 nikkelezett SN063925 - 2013169

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - fém

  • Belső átmérő - 15.5 mm

  • Csatlakozómenet - külső csavarmenet

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195157991

Sonepar cikkszám

SN063925

Gyártói cikkszám

2013169

Gyártói típuskód

157 MS PG16

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

fém

Belső átmérő:

15.5 mm

Csatlakozómenet:

külső csavarmenet

Csavarmenet hossza:

6.5 mm

Menet emelkedése:

1.41 mm

Anyagminőség:

sárgaréz

Halogénmentes:

Nem

Felület:

nikkelezett

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar húzásmentesítővel PG16 nikkelezett