OBO - Nyomócsavar húzásmentesítővel PG29 nikkelezett SN063926 - 2013290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 29
Anyag - fém
Belső átmérő - 29 mm
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195158110
Sonepar cikkszám
SN063926
Gyártói cikkszám
2013290
Gyártói típuskód
157 MS PG29
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
29
Anyag:
fém
Belső átmérő:
29 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
8 mm
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar húzásmentesítővel PG29 nikkelezett