OBO - Nyomócsavar PG11 nikkelezett SN063912 - 2084112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - fém
Belső átmérő - 15 mm
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195188834
Sonepar cikkszám
SN063912
Gyártói cikkszám
2084112
Gyártói típuskód
164 MS PG11
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
fém
Belső átmérő:
15 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
6 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG11 nikkelezett