OBO - Nyomócsavar PG11 világosszürke SN063911 - 2025531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Belső átmérő - 11.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163695
Sonepar cikkszám
SN063911
Gyártói cikkszám
2025531
Gyártói típuskód
107 E PG11 PA
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Belső átmérő:
11.3 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Igen
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG11 világosszürke