OBO - Nyomócsavar Pg13,5 2025566 - 2025566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 13.5
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Belső átmérő - 13.4 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163756
Sonepar cikkszám
2025566
Gyártói cikkszám
2025566
Gyártói típuskód
107 E PG13.5 PA
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
13.5
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Belső átmérő:
13.4 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Igen
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar Pg13,5