OBO - Nyomócsavar PG16 nikkelezett SN063914 - 2084163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - fém
Belső átmérő - 18.5 mm
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195188957
Sonepar cikkszám
SN063914
Gyártói cikkszám
2084163
Gyártói típuskód
164 MS PG16
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
fém
Belső átmérő:
18.5 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
7.5 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG16 nikkelezett