Nem visszaküldhető

OBO - Nyomócsavar PG16 világosszürke SN063913 - 2025167

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 15.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195163213

Sonepar cikkszám

SN063913

Gyártói cikkszám

2025167

Gyártói típuskód

107 E PG16 PS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Belső átmérő:

15.8 mm

Csatlakozómenet:

külső csavarmenet

Menet emelkedése:

1.41 mm

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG16 világosszürke