OBO - Nyomócsavar Pg21 2025604 - 2025604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Belső átmérő - 21.2 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163879
Sonepar cikkszám
2025604
Gyártói cikkszám
2025604
Gyártói típuskód
107 E PG21 PA
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Belső átmérő:
21.2 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar Pg21