OBO - Nyomócsavar PG21 nikkelezett SN063916 - 2084201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - fém
Belső átmérő - 24 mm
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195189015
Sonepar cikkszám
SN063916
Gyártói cikkszám
2084201
Gyártói típuskód
164 MS PG21
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
fém
Belső átmérő:
24 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
8 mm
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Felület:
nikkelezett
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG21 nikkelezett