OBO - Nyomócsavar PG21 világosszürke SN063915 - 2025213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 21
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Belső átmérő - 21.2 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163275
Sonepar cikkszám
SN063915
Gyártói cikkszám
2025213
Gyártói típuskód
107 E PG21 PS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
21
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Belső átmérő:
21.2 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG21 világosszürke