Nem visszaküldhető

OBO - Nyomócsavar PG29 világosszürke SN063917 - 2025299

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195163336

Sonepar cikkszám

SN063917

Gyártói cikkszám

2025299

Gyártói típuskód

107 E PG29 PS

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Belső átmérő:

30 mm

Csatlakozómenet:

külső csavarmenet

Csavarmenet hossza:

11 mm

Menet emelkedése:

1.59 mm

Anyagminőség:

polisztirol (PS)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG29 világosszürke