OBO - Nyomócsavar PG36 világosszürke SN063918 - 2025361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 36
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Belső átmérő - 38.2 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163398
Sonepar cikkszám
SN063918
Gyártói cikkszám
2025361
Gyártói típuskód
107 E PG36 PS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
36
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Belső átmérő:
38.2 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG36 világosszürke