MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Nyomócsavar PG36 világosszürke SN063919 - 2025647

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 36

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Belső átmérő - 38.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195163992

Sonepar cikkszám

SN063919

Gyártói cikkszám

2025647

Gyártói típuskód

107 E PG36 PA

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

36

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Belső átmérő:

38.2 mm

Csatlakozómenet:

külső csavarmenet

Menet emelkedése:

1.59 mm

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG36 világosszürke