OBO - Nyomócsavar PG42 világosszürke SN063920 - 2025426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Belső átmérő - 44.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163459
Sonepar cikkszám
SN063920
Gyártói cikkszám
2025426
Gyártói típuskód
107 E PG42 PS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Belső átmérő:
44.5 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG42 világosszürke