OBO - Nyomócsavar PG48 világosszürke SN063921 - 2025485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 48
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Belső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195163510
Sonepar cikkszám
SN063921
Gyártói cikkszám
2025485
Gyártói típuskód
107 E PG48 PS
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
48
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Belső átmérő:
50 mm
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
11 mm
Menet emelkedése:
1.59 mm
Anyagminőség:
polisztirol (PS)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Nyomócsavar PG48 világosszürke